플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

승인된 공급업체 1XBT6 발가락 니플 파이프 크기 3/4인치 길이 6 | AB4DMR

APPROVED VENDOR 1XBT6 발가락 젖꼭지 파이프 크기 3/4 인치 길이 6

재고 있음 있음
항목: AB4DMR 모델: 1XBT6

그것을 얻으십시오 May 21, 화요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 17,185 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목젖꼭지
기본 연결 유형한쪽 끝에서 스레드
내부 Dia.3 / 4 "
길이6"
자재304 스테인레스 스틸
최대. 압력150의 PSI
외부 Dia.1"
파이프 크기3 / 4 "
스케쥴40
원활한 / 용접심리스
온도. 범위-60도 ~ 450도 F
나사 유형NPT
벽 두께1 / 16 "

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.23
선박 높이 (cm)2.79
선박 길이 (cm)15.24
선박 폭 (cm)2.79
HS 코드7307290030
원산지CN

제품 변형

프로덕트모델내부 Dia.길이외부 Dia.파이프 크기벽 두께가격
승인된 공급업체 1XBH7 발가락 니플 파이프 크기 1/8인치 길이 1 | AB4DKB 1XBH71 / 4 "1"1 / 2 "1 / 8 "1 / 16 "-
RFQ
승인된 공급업체 1XBH8 발가락 니플 파이프 크기 1/4인치 길이 1 | AB4DKC 1XBH81 / 2 "1"1 / 2 "1 / 4 "1 / 16 "₩ 3,535
승인된 공급업체 1XBH9 발가락 니플 파이프 크기 3/8인치 길이 1 | AB4DKD 1XBH91 / 2 "1"3 / 4 "3 / 8 "1 / 16 "₩ 3,692
승인된 공급업체 1XBJ1 발가락 니플 파이프 크기 1/2인치 길이 1 | AB4DKE 1XBJ13 / 4 "1"3 / 4 "1 / 2 "1 / 16 "₩ 4,095
승인된 공급업체 1XBJ2 발가락 니플 파이프 크기 3/4인치 길이 1 | AB4DKF 1XBJ23 / 4 "1"1"3 / 4 "1 / 16 "₩ 5,092
승인된 공급업체 1XBJ3 발가락 니플 파이프 크기 1/8인치 길이 1 1/2 | AB4DKG 1XBJ31 / 4 "1.5 "1 / 2 "1 / 8 "1 / 16 "₩ 3,307
승인된 공급업체 1XBJ4 발가락 니플 파이프 크기 1/4인치 길이 1 1/2 | AB4DKH 1XBJ41 / 2 "1.5 "1 / 2 "1 / 4 "1 / 16 "₩ 3,955

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

APPROVED VENDOR 1XBT6 발가락 젖꼭지 파이프 크기 3/4 인치 길이 6
₩ 17,185 /단위