플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

승인된 공급업체 1XBB9 니플 파이프 크기 1 1/2인치 길이 2 | AB4DHB

APPROVED VENDOR 1XBB9 니플 파이프 크기 1 1/2 인치 길이 2

재고 있음 있음
항목: AB4DHB 모델: 1XBB9

그것을 얻으십시오 May 17, 금요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 16,135 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목젖꼭지
기본 연결 유형양쪽 끝에 나사산
내부 Dia.1.75 "
길이2"
자재304 스테인레스 스틸
최대. 압력150의 PSI
외부 Dia.2"
파이프 크기1.5 "
스케쥴40
원활한 / 용접심리스
온도. 범위-60도 ~ 450도 F
나사 유형NPT
벽 두께3 / 16 "

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.06
선박 높이 (cm)4.57
선박 길이 (cm)5.08
선박 폭 (cm)4.57
HS 코드7307290030
원산지CN

제품 변형

프로덕트모델외부 Dia.기본 연결 유형본체 재질파이프 크기압력스케쥴원활한 / 용접온도. 범위가격
승인된 공급업체 1CPL9 니플 3/4 x 1 1/2인치 검은색 강철 | AA9EEQ 1CPL91.05 "한쪽 끝에서 스레드블랙 스틸3 / 4 "-80용접-₩ 2,940
승인된 공급업체 1CPN1 니플 3/4 x 2인치 검은색 강철 | AA9EER 1CPN11.05 "한쪽 끝에서 스레드블랙 스틸3 / 4 "-80용접-₩ 3,517
승인된 공급업체 1CPN2 니플 3/4 x 3인치 검은색 강철 | AA9EET 1CPN21.05 "한쪽 끝에서 스레드블랙 스틸3 / 4 "-80용접-₩ 4,865
승인된 공급업체 1CPN3 니플 3/4 x 4인치 블랙 스틸 | AA9EEU 1CPN31.05 "한쪽 끝에서 스레드블랙 스틸3 / 4 "-80용접--
RFQ
승인된 공급업체 1CPN4 니플 3/4 x 6인치 블랙 스틸 | AA9EEV 1CPN41.05 "한쪽 끝에서 스레드블랙 스틸3 / 4 "-80용접-₩ 8,015
승인된 공급업체 1CPN6 니플 1 x 1 1/2인치 검은색 강철 | AA9EEX 1CPN61.315 "한쪽 끝에서 스레드블랙 스틸1"-80용접-₩ 4,077
승인된 공급업체 1CPN7 니플 1 x 2인치 검은색 강철 | AA9EEY 1CPN71.315 "한쪽 끝에서 스레드블랙 스틸1"-80용접-₩ 4,760

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

APPROVED VENDOR 1XBB9 니플 파이프 크기 1 1/2 인치 길이 2
₩ 16,135 /단위