플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

승인된 공급업체 1WNA5 스테인리스 스틸 볼 밸브 Fnpt 1-1/4 In | AB4BCH

APPROVED VENDOR 1WNA5 스테인레스 스틸 볼 밸브 Fnpt 1-1/4 In

재고 있음 있음
항목: AB4BCH 모델: 1WNA5

그것을 얻으십시오 May 17, 금요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 339,150 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목볼 밸브
볼 재질316 스테인레스 스틸
볼 밸브 제품 그룹Manual
본체 재질316 스테인레스 스틸
바디 스타일인라인
연결 유형FNPT x FNPT
손잡이 재질비닐 그립이있는 스테인리스 스틸
핸들 타입잠글 수있는 타원형
최대. 압력1000psi WOG
파이프 크기1.25 "
포트가득 찬
시트 재질PTFE
줄기 재질316 스테인레스 스틸
줄기 유형분출 증거
온도. 범위-25도 ~ 450도 F
밸브 구조2- 조각

배송 정보:

선박 중량 (kg) 1.3
선박 높이 (cm)7.62
선박 길이 (cm)15.24
선박 폭 (cm)13.97
HS 코드8481803070
원산지CN

제품 변형

프로덕트모델온도. 범위볼 재질손잡이 재질핸들 타입파이프 크기포트시트 재질줄기 재질가격
승인된 공급업체 1PZB9 스테인리스 스틸 볼 밸브 Fnpt 1/4 In | AB2ZNW 1PZB9-40도 ~ 400도 F스테인리스 강스테인리스 강나비1 / 4 "가득 찬PTFE스테인리스 강₩ 69,475
승인된 공급업체 1PZC1 스테인리스 스틸 볼 밸브 Fnpt 3/8 In | AB2ZNX 1PZC1-40도 ~ 400도 F스테인리스 강스테인리스 강나비3 / 8 "가득 찬PTFE스테인리스 강₩ 108,745
승인된 공급업체 1WMX9 스테인리스 스틸 볼 밸브 Fnpt 1/4 In | AB4BBH 1WMX9-25도 ~ 450도 F316 스테인레스 스틸비닐 그립이있는 스테인리스 스틸잠금 레버1 / 4 "가득 찬PTFE316 스테인레스 스틸₩ 67,200
승인된 공급업체 1WMY1 스테인리스 스틸 볼 밸브 Fnpt 3/8 In | AB4BBJ 1WMY1-25도 ~ 450도 F316 스테인레스 스틸비닐 그립이있는 스테인리스 스틸잠금 레버3 / 8 "가득 찬PTFE316 스테인레스 스틸₩ 66,500
승인된 공급업체 1WMY2 스테인리스 스틸 볼 밸브 Fnpt 1/2 In | AB4BBK 1WMY2-25도 ~ 450도 F316 스테인레스 스틸비닐 그립이있는 스테인리스 스틸잠금 레버1 / 2 "가득 찬PTFE316 스테인레스 스틸₩ 167,352
승인된 공급업체 1WMY3 스테인리스 스틸 볼 밸브 Fnpt 3/4 In | AB4BBL 1WMY3-25도 ~ 450도 F316 스테인레스 스틸비닐 그립이있는 스테인리스 스틸잠금 레버3 / 4 "가득 찬PTFE316 스테인레스 스틸₩ 99,435
승인된 공급업체 1WMY4 스테인리스 스틸 볼 밸브 Fnpt 1 In | AB4BBM 1WMY4-25도 ~ 450도 F316 스테인레스 스틸비닐 그립이있는 스테인리스 스틸잠금 레버1"가득 찬PTFE316 스테인레스 스틸₩ 194,285

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

APPROVED VENDOR 1WNA5 스테인레스 스틸 볼 밸브 Fnpt 1-1/4 In
₩ 339,150 /단위