플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

승인된 공급업체 1WMB2 O-링 대시 332 Fep Viton 코어 0.21인치 | AB4AWR

APPROVED VENDOR 1WMB2 O-링 대시 332 Fep Viton Core 0.21인치

재고 있음 있음
항목: AB4AWR 모델: 1WMB2

그것을 얻으십시오 May 21, 화요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 31,640 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목O 링
실제 내부 직경.2.35 "
실제 너비0.21 "
AS568 대시 번호332
색상블랙 코어로 클리어
단면 모양일주
경도쇼어 A
경도계 등급하드
자재Viton Core를 사용한 FEP
공칭 내부 직경.2.375 "
공칭 외부 직경.2.75 "
공칭 폭3 / 16 "
외부 Dia.2.77 "
SAE 또는 미터법SAE
온도. 범위-75도 ~ 400도 F

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.01
선박 높이 (cm)0.76
선박 길이 (cm)10.16
선박 폭 (cm)6.86
HS 코드3926904590
원산지CN

제품 변형

프로덕트모델자재실제 내부 직경.실제 너비공칭 내부 직경.공칭 외부 직경.공칭 폭외부 Dia.SAE 또는 미터법가격
승인된 공급업체 1BUK8 O-링 대시 004 네오프렌 0.07인치 - 100개 팩 | AA9ARJ 1 북 8네오프렌0.07 "0.07 "5 / 64 "3 / 16 "1 / 16 "0.21 "SAE₩ 5,477
승인된 공급업체 1BUK9 O-링 대시 005 네오프렌 0.07인치 - 100개 팩 | AA9ARK 1 북 9네오프렌0.101 "0.07 "3 / 32 "7 / 32 "1 / 16 "0.241 "SAE₩ 6,177
승인된 공급업체 1BUL1 O-링 대시 006 네오프렌 0.07인치 - 100개 팩 | AA9ARL 1불1네오프렌0.114 "0.07 "1 / 8 "1 / 4 "1 / 16 "0.254 "SAE₩ 6,107
승인된 공급업체 1BUL2 O-링 대시 007 네오프렌 0.07인치 - 100개 팩 | AA9ARM 1불2네오프렌0.145 "0.07 "5 / 32 "9 / 32 "1 / 16 "0.285 "SAE₩ 6,020
승인된 공급업체 1BUL3 O-링 대시 008 네오프렌 0.07인치 - 100개 팩 | AA9ARN 1불3네오프렌0.176 "0.07 "3 / 16 "5 / 16 "1 / 16 "0.316 "SAE₩ 6,597
승인된 공급업체 1BUL4 O-링 대시 009 네오프렌 0.07인치 - 100개 팩 | AA9ARP 1불4네오프렌0.208 "0.07 "7 / 32 "11 / 32 "1 / 16 "0.348 "SAE₩ 6,597
승인된 공급업체 1BUL5 O-링 대시 010 네오프렌 0.07인치 - 100개 팩 | AA9ARQ 1불5네오프렌0.239 "0.07 "1 / 4 "3 / 8 "1 / 16 "0.379 "SAE₩ 6,685

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

APPROVED VENDOR 1WMB2 O-링 대시 332 Fep Viton Core 0.21인치
₩ 31,640 /단위