그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 코너 브레이스 |
마감재 | 황동 |
하드웨어 | 포함 사항 |
구멍 | 와 |
잎당 구멍 | 2 |
길이 | 2.5 " |
자재 | 강철 |
장착 구멍 | 4, 2 각 측면 |
크기 | 2 1/2파운드 |
폭 | 3 / 5 " |
선박 중량 (kg) | 0.16 |
선박 높이 (cm) | 1.52 |
선박 길이 (cm) | 14.73 |
선박 폭 (cm) | 9.65 |
HS 코드 | 8302423065 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 장착 구멍 | 마감재 | 하드웨어 | 크기 | 폭 | 높이 | 잎당 구멍 | 항목 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1WDD4 | 2, 1 각 측면 | 아연 | - | 3 / 4 " | 1 / 2 " | - | 1 | 코너 브레이스 | ₩ 1,382 | ||
1WDD5 | 4, 2 각 측면 | 아연 | 포함 사항 | 2 1/2파운드 | 5 / 8 " | - | 2 | 코너 브레이스 | ₩ 1,837 | ||
1WDD6 | 4, 2 각 측면 | 아연 | 포함 사항 | 3 1/2파운드 | 3 / 4 " | - | 2 | 코너 브레이스 | ₩ 3,237 | ||
1WDD7 | 4, 2 각 측면 | 아연 | 포함 사항 | - | 1 3 / 32 " | - | 3 | 코너 브레이스 | ₩ 8,242 | ||
1WDD8 | 4, 2 각 측면 | 아연 | 포함 사항 | 10 | 1.25 " | - | 4 | 코너 브레이스 | ₩ 19,652 | ||
1WDD9 | 4, 2 각 측면 | 아연 | 포함 사항 | 1" | 1 / 2 " | - | 1 | 코너 브레이스 | ₩ 5,547 | ||
1WDE1 | 4, 2 각 측면 | 아연 | 포함 사항 | 1 1/2파운드 | 1 / 2 " | - | 2 | 코너 브레이스 | ₩ 5,862 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.