항목 | 컵 후크 |
마감재 | 황동 |
하드웨어 | 포함되지 않음 |
후크 높이 | 1-3 / 16 " |
후크 유형 | 유틸리티 |
자재 | 강철 |
설치 | 스크류 인 |
오프닝 크기 | 1 / 4 " |
전체 길이 | 1 3 / 64 " |
투영 | 1/2 |
나사 길이 | 1 / 2 " |
폭 | 1 / 2 " |
선박 중량 (kg) | 0.03 |
선박 높이 (cm) | 0.76 |
선박 길이 (cm) | 10.16 |
선박 폭 (cm) | 2.03 |
HS 코드 | 7318130030 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.