항목 | 안장 임계 값 |
색상 | 은 |
마감재 | 알류미늄 |
높이 | 3 / 4 " |
색상 삽입 | 회색 |
재료 삽입 | 비닐 |
길이 | 3ft. |
자재 | 알류미늄 |
표면 타입 | 부드러운 / 플루 티드 탑 |
폭 | 3.25 " |
선박 중량 (kg) | 0.5 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 92.71 |
선박 폭 (cm) | 7.62 |
HS 코드 | 7610100020 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 높이 | 자재 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2RRK7 | 1 / 4 " | 스테인리스 강 | 2.5 " | ₩ 14,857 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.