APPROVED VENDOR 1UWU9 튜브 Uhmw 4 3/8 Idx5 1/2인치 외경 3피트
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 튜브 스톡 |
색상 | 백 |
내부 Dia. | 4.375 " |
내부 Dia. 공차 | +/- 0.200 " |
길이 | 3ft. |
길이 허용차 | +0.060 "/-0.000" |
자재 | UHMW-PE |
최대 온도 | 180 F |
최소 온도 평가 | -20 화씨 |
외부 Dia. | 5.5 " |
외부 Dia. 공차 | +/- 0.200 " |
인장 강도 | 5,800 PSI |
타입 | Virgin 식품 접촉 등급 |
벽 두께 | 0.563 " |
선박 중량 (kg) | 6.15 |
선박 높이 (cm) | 13.97 |
선박 길이 (cm) | 91.44 |
선박 폭 (cm) | 13.97 |
HS 코드 | 3917320020 |
원산지 | US |
모델 | 벽 두께 | 내부 Dia. | 내부 Dia. 공차 | 길이 | 길이 허용차 | 외부 Dia. | 외부 Dia. 공차 | 인장 강도 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1UWL3 | 0.25 " | 3" | +/- 0.160 " | 1" | +0.060 "/-0.000" | 3.5 " | +/- 0.160 " | 5,800 PSI | ₩ 72,800 | |
1UWL9 | 0.563 " | 4.375 " | +/- 0.200 " | 1" | +0.060 "/-0.000" | 5.5 " | +/- 0.200 " | 5,800 PSI | ₩ 269,185 | |
1UWN3 | 0.312 " | 1 / 4 " | +/- 0.070 " | 3ft. | +0.060 "/-0.000" | 7 / 8 " | +/- 0.070 " | 5,800 PSI | ₩ 73,937 | |
1UWN4 | 0.25 " | 3 / 8 " | +/- 0.070 " | 3ft. | +0.060 "/-0.000" | 7 / 8 " | +/- 0.070 " | 5,800 PSI | ₩ 83,947 | |
1UWN6 | 0.125 " | 3 / 4 " | +/- 0.070 " | 3ft. | +0.060 "/-0.000" | 1" | +/- 0.070 " | 5,800 PSI | ₩ 64,120 | |
1UWN8 | 0.375 " | 3 / 8 " | +/- 0.070 " | 3ft. | +0.060 "/-0.000" | 3 / 4 " | +/- 0.070 " | 5,800 PSI | ₩ 85,960 | |
1UWP3 | 0.125 " | 1" | +/- 0.070 " | 3ft. | +0.060 "/-0.000" | 1.25 " | +/- 0.070 " | 5,800 PSI | ₩ 104,650 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.