APPROVED VENDOR 1UWH1 시트 Uhmw-pe 흰색 1 3/4 인치 T 48 x 96 In
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 시트 스톡 |
색상 | 백 |
길이 | 96 " |
길이 허용차 | +0.060 "/-0.000" |
자재 | UHMW-PE |
자료 유형 | Virgin 식품 접촉 등급 |
작동 온도 범위 | -22도 ~ 180도 F |
인장 강도 | 5800의 PSI |
두께 | 1.75 " |
두께 공차 | +/- 0.121 " |
폭 | 48 " |
폭 포용력 | +0.060 "/-0.000" |
선박 중량 (kg) | 127.01 |
선박 높이 (cm) | 4.45 |
선박 길이 (cm) | 243.84 |
선박 폭 (cm) | 121.92 |
HS 코드 | 3920100000 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.