그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 시트 스톡 |
색상 | 백 |
컬러 코드 | 2447 |
길이 | 24 " |
길이 허용차 | +/- 0.060 " |
자재 | 압출 아크릴 |
자료 유형 | 표준 등급 |
작동 온도 범위 | 화씨 32도 ~ 170도 |
인장 강도 | 11,030의 PSI |
두께 | 0.236 " |
두께 공차 | +/- 0.024 " |
폭 | 24 " |
폭 포용력 | +/- 0.060 " |
선박 중량 (kg) | 2.7 |
선박 높이 (cm) | 0.51 |
선박 길이 (cm) | 60.96 |
선박 폭 (cm) | 60.96 |
HS 코드 | 3920515000 |
원산지 | US |
모델 | 컬러 코드 | 길이 | 길이 허용차 | 두께 | 두께 공차 | 폭 | 폭 포용력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1UPB2 | 7328 | 12 " | +/- 0.060 " | 0.118 " | +/- 0.012 " | 12 " | +/- 0.060 " | ₩ 9,940 | |
1UPB4 | 7328 | 12 " | +/- 0.060 " | 0.177 " | +/- 0.018 " | 12 " | +/- 0.060 " | ₩ 13,230 | |
1UPB6 | 7328 | 12 " | +/- 0.060 " | 0.236 " | +/- 0.024 " | 12 " | +/- 0.060 " | ₩ 18,165 | |
1UPB8 | 7328 | 24 " | +/- 0.060 " | 0.118 " | +/- 0.012 " | 24 " | +/- 0.060 " | ₩ 37,065 | |
1UPC1 | 7328 | 24 " | +/- 0.060 " | 0.177 " | +/- 0.018 " | 24 " | +/- 0.060 " | ₩ 55,142 | |
1UPC3 | 7328 | 24 " | +/- 0.060 " | 0.236 " | +/- 0.024 " | 24 " | +/- 0.060 " | ₩ 69,702 | |
1UPC5 | 7328 | 48 " | +/- 0.060 " | 0.118 " | +/- 0.012 " | 24 " | +/- 0.060 " | ₩ 70,647 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.