그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 디스크 스프링 |
하중에서의 처짐 | 0.036 " |
구멍 크기 | 1.125 |
로드 크기 | 0.75 |
편향에서 하중 (Lbs.) | 7-10 |
자재 | 고 탄소강 |
맥스. 외부 Dia. | 1.004 " |
최소 내부 Dia. | 0.78 " |
전체 높이 | 0.071 " |
두께 | 0.011 " |
타입 | 웨이브 |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 1.27 |
선박 길이 (cm) | 7.62 |
선박 폭 (cm) | 7.62 |
HS 코드 | 7320905060 |
원산지 | US |
모델 | 전체 높이 | 하중에서의 처짐 | 구멍 크기 | 두께 | 로드 크기 | 편향에서 하중 (Lbs.) | 자재 | 맥스. 외부 Dia. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1UAB7 | 0.03 " | 0.015 " | 0.375 | 0.006 " | 0.25 | 2-4 | 고 탄소강 | 0.367 " | ₩ 22,085 | |
1UAB8 | 0.035 " | 0.02 " | 0.5 | 0.007 " | 0.3125 | 3-5 | 고 탄소강 | 0.492 " | ₩ 22,085 | |
1UAB9 | 0.029 " | 0.02 " | 0.5 | 0.009 " | 0.375 | 3-5 | 고 탄소강 | 0.484 " | ₩ 22,085 | |
1UAC1 | 0.04 " | 0.015 " | 0.625 | 0.008 " | 0.4375 | 3-5 | 고 탄소강 | 0.618 " | ₩ 23,082 | |
1UAC2 | 0.037 " | 0.012 " | 0.625 | 0.008 " | 0.4375 | 3-5 | 고 탄소강 | 0.608 " | ₩ 23,082 | |
1UAC3 | 0.05 " | 0.02 " | 0.75 | 0.009 " | 0.5 | 4-7 | 고 탄소강 | 0.734 " | ₩ 22,645 | |
1UAC4 | 0.047 " | 0.017 " | 0.75 | 0.009 " | 0.5625 | 3-5 | 고 탄소강 | 0.731 " | ₩ 22,645 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.