APPROVED VENDOR 1RJT2 파이프 스틸 300 Psi 2 x 36 In
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 파이프 |
기본 연결 유형 | 양쪽 끝에 나사산 |
본체 재질 | 블랙 스틸 |
길이 | 36 " |
최대. 압력 | 300psi @ 550도 F |
맥스. 증기 압력 | 2295psi WSP @ 650도 F |
외부 Dia. | 2.375 " |
파이프 크기 | 2" |
스케쥴 | 80 |
원활한 / 용접 | 심리스 |
나사 유형 | NPT |
벽 두께 | 0.218 " |
선박 중량 (kg) | 6.79 |
선박 높이 (cm) | 6.35 |
선박 길이 (cm) | 91.95 |
선박 폭 (cm) | 6.35 |
HS 코드 | 7307995015 |
원산지 | MX |
모델 | 길이 | 맥스. 증기 압력 | 외부 Dia. | 파이프 크기 | 벽 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1LLY8 | 18 " | 5164psi WSP @ 650도 F | 0.54 " | 1 / 4 " | 0.119 " | ₩ 48,177 | |
1LLY9 | 24 " | 5164psi WSP @ 650도 F | 0.54 " | 1 / 4 " | 0.119 " | ₩ 54,862 | |
1LLZ1 | 36 " | 5164psi WSP @ 650도 F | 0.54 " | 1 / 4 " | 0.119 " | ₩ 68,512 | |
1LLZ3 | 60 " | 5164psi WSP @ 650도 F | 0.54 " | 1 / 4 " | 0.119 " | ₩ 106,260 | |
1LMB4 | 18 " | 4434psi WSP @ 650도 F | 0.675 " | 3 / 8 " | 0.126 " | ₩ 47,582 | |
1LMB5 | 24 " | 4434psi WSP @ 650도 F | 0.675 " | 3 / 8 " | 0.126 " | ₩ 61,512 | |
1LMB6 | 36 " | 4434psi WSP @ 650도 F | 0.675 " | 3 / 8 " | 0.126 " | ₩ 87,045 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.