항목 | 표준 및 미터법 접합 키트 |
경도 | 쇼어 A |
자재 | 부나 N |
조각 수 | 14 |
포함 된 크기 | 0.070", 0.103", 0.139", 0.210", 0.275"; 1.5mm, 2mm, 2.5mm, 3mm, 3.5mm, 4mm, 5mm, 5.7mm, 8.4mm |
온도. 범위 | -40도 ~ 250도 F |
선박 중량 (kg) | 0.84 |
선박 높이 (cm) | 9.91 |
선박 길이 (cm) | 27.94 |
선박 폭 (cm) | 13.46 |
HS 코드 | 4016996050 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 경도 | 항목 | 자재 | 조각 수 | 포함 된 크기 | 온도. 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1RHA2 | 쇼어 A | 표준 접합 키트 | 부나 N | 5 | 0.070 인치, 0.103 인치, 0.139 인치, 0.210 인치 및 0.275 인치 | -40도 ~ 250도 F | ₩ 101,850 | ||
1RHA3 | 쇼어 A | 표준 접합 키트 | 바이 턴 | 5 | 0.070 인치, 0.103 인치, 0.139 인치, 0.210 인치 및 0.275 인치 | -15도 ~ 400도 F | ₩ 347,952 | ||
1RHA4 | 쇼어 A | 표준 접합 키트 | 실리콘 | 5 | 0.070 인치, 0.103 인치, 0.139 인치, 0.210 인치 및 0.275 인치 | -65도 ~ 450도 F | ₩ 162,627 | ||
1RHA5 | 쇼어 A | 표준 접합 키트 | EPDM | 5 | 0.070 인치, 0.103 인치, 0.139 인치, 0.210 인치 및 0.275 인치 | -65도 300도까지 NS | ₩ 105,455 | ||
1RHA6 | 쇼어 A | 미터법 접합 키트 | 부나 N | 9 | 1.6mm, 2mm, 2.5mm, 3mm, 3.5mm, 4mm, 5mm, 5.7mm, 8.4mm | -40도 ~ 250도 F | ₩ 112,875 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.