항목 | 와이어 선반 유닛 |
색상 | 크롬 |
깊이 | 18 " |
마감재 | 크롬 도금 |
높이 | 63 " |
자재 | 강철 |
선반 수 | 4 |
선반 조정 | 1 "단위 |
선반 용량 | 600의 파운드 |
선반 유형 | 입문 |
폭 | 60 " |
와이어 선반 마감 | 크롬 도금 |
와이어 선반 재료 | 강철 |
와이어 선반 유형 | 입문 |
선박 중량 (kg) | 33.57 |
선박 높이 (cm) | 17.78 |
선박 길이 (cm) | 153.67 |
선박 폭 (cm) | 48.01 |
HS 코드 | 9403200020 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.