그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 반 공압 휠 |
보어 직경. | 5 / 8 " |
생산 능력 | 200의 파운드 |
캐스터 정격 하중 범위 | 0 ~ 299 파운드 |
마감재 | 분말 코팅 |
차축에 적합 | 5 / 8 " |
프레임 마감 | 분말 코팅 |
허브 색상 | 은 |
허브 재질 | 강철 |
허브 유형 | 대칭적인 |
허브 폭 | 2-1 / 4 " |
정격 하중 | 200의 파운드 |
타이어 림 Dia. | 5-21 / 64 " |
타이어 측벽 번호 | 10 X 2.75 |
타이어 두께 | 2-3 / 4 " |
밟다 | 늑골 |
휠 베어링 | 공 |
휠 지름 | 10 " |
휠 너비 | 2.75 " |
선박 중량 (kg) | 2.48 |
선박 높이 (cm) | 6.99 |
선박 길이 (cm) | 25.4 |
선박 폭 (cm) | 25.4 |
HS 코드 | 8716900000 |
원산지 | CN |
모델 | 휠 너비 | 보어 직경. | 생산 능력 | 캐스터 정격 하중 범위 | 차축에 적합 | 정격 하중 | 휠 베어링 | 휠 지름 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1NWZ1 | 2.75 " | 5 / 8 " | 300의 파운드 | 300 ~ 999 파운드 | 5 / 8 " | 300의 파운드 | 롤러 | 10 " | ₩ 50,715 | |
1NXA6 | 1.5 " | 1 / 2 " | 55의 파운드 | 0 ~ 299 파운드 | 1 / 2 " | 55의 파운드 | 공 | 6" | ₩ 17,237 | |
1NXA7 | 1.75 " | 1 / 2 " | 60의 파운드 | 0 ~ 299 파운드 | 1 / 2 " | 60의 파운드 | 공 | 8" | ₩ 20,352 | |
1NXA8 | 1.75 " | 1 / 2 " | 150의 파운드 | 0 ~ 299 파운드 | 1 / 2 " | 150의 파운드 | 공 | 8" | ₩ 22,277 | |
1NXA9 | 1.75 " | 1 / 2 " | 80의 파운드 | 0 ~ 299 파운드 | 1 / 2 " | 80의 파운드 | 공 | 10 " | ₩ 26,495 | |
1NXB1 | 1.75 " | 1 / 2 " | 90의 파운드 | 0 ~ 299 파운드 | 1 / 2 " | 90의 파운드 | 공 | 12 " | ₩ 33,530 | |
1NXB2 | 1.75 " | 1 / 2 " | 100의 파운드 | 0 ~ 299 파운드 | 1 / 2 " | 100의 파운드 | 공 | 14 " | ₩ 36,400 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.