그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 압축 스프링 |
끝 유형 | 정사각형 및 접지되지 않음 |
마감재 | 평원 |
큰 외경. | 0.850 " |
50 % 자유 길이에서로드 (Lbs.) | 14.85 |
로드 @ 솔리드 (Lbs.) | 21.74 |
자재 | 302 스테인레스 스틸 |
전체 길이 | 1 / 2 " |
작은 외경. | 0.375 " |
탄성률 | 59.45 파운드 / 인치 |
타입 | 원추형 |
와이어 직경 | 0.067 " |
와이어 타입 | 일주 |
선박 높이 (cm) | 1.52 |
선박 길이 (cm) | 5.08 |
선박 폭 (cm) | 5.08 |
HS 코드 | 7320201000 |
원산지 | US |
모델 | 전체 길이 | 압축 길이 | 하중에서의 처짐 | 탄성률 | 타입 | 와이어 직경 | 끝 유형 | 마감재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1NBV1 | 1" | - | - | 9.58 파운드 / 인치 | 유틸리티 | 0.029 " | 휴무 | 아연 도금 | ₩ 9,765 | |
1NBV2 | 1" | - | - | 5.8 파운드 / 인치 | 유틸리티 | 0.029 " | 휴무 | 아연 도금 | ₩ 10,727 | |
1NBV3 | 1" | - | - | 13.59 파운드 / 인치 | 유틸리티 | 0.035 " | 휴무 | 아연 도금 | ₩ 11,532 | |
1NBV4 | 1.25 " | - | - | 5.09 파운드 / 인치 | 유틸리티 | 0.023 " | 휴무 | 아연 도금 | ₩ 8,750 | |
1NBV5 | 1.25 " | - | - | 5.22 파운드 / 인치 | 유틸리티 | 0.035 " | 휴무 | 아연 도금 | ₩ 20,982 | |
1NBV6 | 1.5 " | - | - | 7.81 파운드 / 인치 | 유틸리티 | 0.035 " | 휴무 | 아연 도금 | ₩ 25,392 | |
1NBV7 | 1.5 " | - | - | 20.33 파운드 / 인치 | 유틸리티 | 0.048 " | 휴무 | 아연 도금 | ₩ 13,177 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.