플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

승인된 공급업체 1NCF5 압축 스프링 1 1/2 x 0.063인치 - 5개 팩 | AB2QBV

APPROVED VENDOR 1NCF5 압축 스프링 1 1/2 x 0.063인치 - 5개들이 팩

재고 있음 있음
항목: AB2QBV 모델: 1NCF5

그것을 얻으십시오 May 20, 월요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 9,555 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목압축 스프링
압축 길이0.552 "
하중에서의 처짐0.77 "
끝 유형폐쇄 및 접지
마감재 평원
로드 (Lbs.)18.48
자재고 탄소강 뮤직 와이어
외부 Dia.0.6 "
전체 길이1.5 "
탄성률24 파운드 / 인치
타입Precision
와이어 직경0.063 "
와이어 타입일주

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.03
선박 높이 (cm)1.78
선박 길이 (cm)7.62
선박 폭 (cm)7.62
HS 코드7320201000
원산지US

제품 변형

프로덕트모델전체 길이압축 길이하중에서의 처짐탄성률타입와이어 직경끝 유형마감재 가격
승인된 공급업체 1NBV1 압축 스프링 강철 1인치 길이 - 12개 팩 | AB2PXR 1NBV11"--9.58 파운드 / 인치유틸리티0.029 "휴무아연 도금₩ 9,765
승인된 공급업체 1NBV2 압축 스프링 강철 1인치 길이 - 12개 팩 | AB2PXT 1NBV21"--5.8 파운드 / 인치유틸리티0.029 "휴무아연 도금₩ 10,727
승인된 공급업체 1NBV3 압축 스프링 강철 1인치 길이 - 12개 팩 | AB2PXU 1NBV31"--13.59 파운드 / 인치유틸리티0.035 "휴무아연 도금₩ 11,532
승인된 공급업체 1NBV4 압축 스프링 1 1/4인치 길이 - 12개 팩 | AB2PXV 1NBV41.25 "--5.09 파운드 / 인치유틸리티0.023 "휴무아연 도금₩ 8,750
승인된 공급업체 1NBV5 압축 스프링 1 1/4인치 길이 - 12개 팩 | AB2PXW 1NBV51.25 "--5.22 파운드 / 인치유틸리티0.035 "휴무아연 도금₩ 20,982
승인된 공급업체 1NBV6 압축 스프링 1 1/2인치 길이 - 12개 팩 | AB2PXX 1NBV61.5 "--7.81 파운드 / 인치유틸리티0.035 "휴무아연 도금₩ 25,392
승인된 공급업체 1NBV7 압축 스프링 강철 1.5인치 길이 - 12개 팩 | AB2PXY 1NBV71.5 "--20.33 파운드 / 인치유틸리티0.048 "휴무아연 도금₩ 13,177

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

APPROVED VENDOR 1NCF5 압축 스프링 1 1/2 x 0.063인치 - 5개들이 팩
₩ 9,555 /단위