그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 확장 스프링 |
하중에서의 처짐 | 2.3 " |
끝 유형 | 닫힌 견인 바 |
마감재 | 평원 |
로드 (Lbs.) | 5.24 |
자재 | 302 스테인레스 스틸 |
외부 Dia. | 0.675 " |
전체 길이 | 4" |
탄성률 | 2.28 파운드 / 인치 |
타입 | 안전 견인 바 |
와이어 직경 | 0.048 " |
선박 중량 (kg) | 0.01 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 10.16 |
선박 폭 (cm) | 5.08 |
HS 코드 | 7320205020 |
원산지 | US |
모델 | 탄성률 | 하중에서의 처짐 | 끝 유형 | 타입 | 와이어 직경 | 마감재 | 로드 (Lbs.) | 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1NBR2 | 2.28 파운드 / 인치 | 2.2 " | 닫힌 견인 바 | 안전 견인 바 | 0.048 " | 아연 도금 | 5.01 | 고 탄소강 | ₩ 16,187 | |
1NBR3 | 29 파운드 / 인치 | 1.9 " | 닫힌 견인 바 | 안전 견인 바 | 0.125 " | 아연 도금 | 55.1 | 고 탄소강 | ₩ 32,130 | |
1NBR4 | 2.77 파운드 / 인치 | 4" | 닫힌 견인 바 | 안전 견인 바 | 0.072 " | 아연 도금 | 11.1 | 고 탄소강 | ₩ 21,525 | |
1NBR5 | 4.21 파운드 / 인치 | 3" | 닫힌 견인 바 | 안전 견인 바 | 0.092 " | 아연 도금 | 12.62 | 고 탄소강 | ₩ 24,762 | |
1NBR6 | 18 파운드 / 인치 | 2.35 " | 닫힌 견인 바 | 안전 견인 바 | 0.105 " | 아연 도금 | 42.3 | 고 탄소강 | ₩ 13,912 | |
1NBR7 | 65.69 파운드 / 인치 | 2.75 " | 닫힌 견인 바 | 안전 견인 바 | 0.250 " | 아연 도금 | 180.65 | 고 탄소강 | ₩ 62,982 | |
1NBR8 | 179.85 파운드 / 인치 | 1.85 " | 닫힌 견인 바 | 안전 견인 바 | 0.312 " | 아연 도금 | 332.72 | 고 탄소강 | ₩ 78,907 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.