그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 확장 스프링 |
하중에서의 처짐 | 8" |
끝 유형 | 크로스 오버 센터 루프 |
마감재 | 아연 도금 |
로드 (Lbs.) | 3.61 |
자재 | 고 탄소강 |
외부 Dia. | 13 / 64 " |
전체 길이 | 8" |
탄성률 | 0.37 파운드 / 인치 |
타입 | 유틸리티 |
와이어 직경 | 0.026 " |
선박 중량 (kg) | 0.06 |
선박 높이 (cm) | 0.25 |
선박 길이 (cm) | 21.08 |
선박 폭 (cm) | 5.08 |
HS 코드 | 7320205020 |
원산지 | US |
모델 | 와이어 직경 | 하중에서의 처짐 | 마감재 | 로드 (Lbs.) | 자재 | 외부 Dia. | 전체 길이 | 탄성률 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1MZX5 | 0.023 " | 0.55 " | 아연 도금 | 2.3 | 고 탄소강 | 3 / 16 " | 1" | 3.22 파운드 / 인치 | ₩ 14,490 | |
1MZX6 | 0.029 " | 0.5 " | 아연 도금 | 3.28 | 고 탄소강 | 1 / 4 " | 1" | 5.21 파운드 / 인치 | ₩ 20,580 | |
1MZX7 | 0.029 " | 0.73 " | 아연 도금 | 2.62 | 고 탄소강 | 5 / 16 " | 1" | 3 파운드 / 인치 | ₩ 20,457 | |
1MZX8 | 0.035 " | 0.43 " | 아연 도금 | 4.65 | 고 탄소강 | 5 / 16 " | 1" | 8.56 파운드 / 인치 | ₩ 19,635 | |
1MZX9 | 0.023 " | 0.74 " | 아연 도금 | 2.33 | 고 탄소강 | 3 / 16 " | 1.25 " | 2.44 파운드 / 인치 | ₩ 16,467 | |
1MZY1 | 0.029 " | 0.81 " | 아연 도금 | 3.31 | 고 탄소강 | 1 / 4 " | 1.25 " | 3.28 파운드 / 인치 | ₩ 20,580 | |
1MZY2 | 0.029 " | 1.15 " | 아연 도금 | 2.62 | 고 탄소강 | 5 / 16 " | 1.25 " | 1.91 파운드 / 인치 | ₩ 21,840 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.