APPROVED VENDOR 1MNN3 팔꿈치 90도 4 인치 소켓 용접
그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 팔꿈치, 90도 |
본체 재질 | 블랙 단조 스틸 |
연결 유형 | 소켓 용접 |
최대. 압력 | 3000 psi @ 72도 F |
파이프 크기 | 4" |
선박 중량 (kg) | 10.86 |
선박 높이 (cm) | 18.03 |
선박 길이 (cm) | 26.67 |
선박 폭 (cm) | 20.32 |
HS 코드 | 7307995045 |
원산지 | TW |
모델 | 본체 재질 | 클래스 | 연결 유형 | 최대. 압력 | 파이프 크기 | 포화 증기압 | 온도. 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1LBU1 | 검은 가단성 철 | 300 | FNPT | 2000 psi @ 150도 F | 1 / 4 " | 300의 PSI | -20도 ~ 550도 F | ₩ 16,432 | |
1LBU2 | 검은 가단성 철 | 300 | FNPT | 2000 psi @ 150도 F | 3 / 8 " | 300의 PSI | -20도 ~ 550도 F | ₩ 15,190 | |
1LBU3 | 검은 가단성 철 | 300 | FNPT | 2000 psi @ 150도 F | 1 / 2 " | 300의 PSI | -20도 ~ 550도 F | ₩ 19,670 | |
1LBU4 | 검은 가단성 철 | 300 | FNPT | 2000 psi @ 150도 F | 3 / 4 " | 300의 PSI | -20도 ~ 550도 F | ₩ 25,515 | |
1LBU5 | 검은 가단성 철 | 300 | FNPT | 2000 psi @ 150도 F | 1" | 300의 PSI | -20도 ~ 550도 F | ₩ 37,555 | |
1LBU6 | 검은 가단성 철 | 300 | FNPT | 1500 psi @ 150도 F | 1.25 " | 300의 PSI | -20도 ~ 550도 F | ₩ 60,270 | |
1LBU7 | 검은 가단성 철 | 300 | FNPT | 1500 psi @ 150도 F | 1.5 " | 300의 PSI | -20도 ~ 550도 F | ₩ 81,427 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.