그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스트리트 엘보, 90도 |
본체 재질 | 블랙 단조 스틸 |
연결 유형 | FNPT x MNPT |
최대. 압력 | 3000 psi @ 72도 F |
파이프 크기 | 3 / 4 " |
선박 중량 (kg) | 0.5 |
선박 높이 (cm) | 5.84 |
선박 길이 (cm) | 3.05 |
선박 폭 (cm) | 5.84 |
HS 코드 | 7307929000 |
원산지 | TW |
모델 | 본체 재질 | 클래스 | 연결 유형 | 최대. 압력 | 파이프 크기 | 포화 증기압 | 온도. 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1LBW3 | 검은 가단성 철 | 300 | MNPT x FNPT | 2000 psi @ 150도 F | 1 / 4 " | 300의 PSI | -20도 ~ 550도 F | ₩ 18,497 | |
1LBW4 | 검은 가단성 철 | 300 | MNPT x FNPT | 2000 psi @ 150도 F | 3 / 8 " | 300의 PSI | -20도 ~ 550도 F | ₩ 18,025 | |
1LBW5 | 검은 가단성 철 | 300 | MNPT x FNPT | 2000 psi @ 150도 F | 1 / 2 " | 300의 PSI | -20도 ~ 550도 F | ₩ 15,260 | |
1LBW6 | 검은 가단성 철 | 300 | MNPT x FNPT | 2000 psi @ 150도 F | 3 / 4 " | 300의 PSI | -20도 ~ 550도 F | ₩ 16,590 | |
1LBW7 | 검은 가단성 철 | 300 | MNPT x FNPT | 2000 psi @ 150도 F | 1" | 300의 PSI | -20도 ~ 550도 F | ₩ 35,647 | |
1LBW8 | 검은 가단성 철 | 300 | MNPT x FNPT | 1500 psi @ 150도 F | 1.25 " | 300의 PSI | -20도 ~ 550도 F | ₩ 58,327 | |
1LBW9 | 검은 가단성 철 | 300 | MNPT x FNPT | 1500 psi @ 150도 F | 1.5 " | 300의 PSI | -20도 ~ 550도 F | ₩ 67,637 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.