플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

승인된 공급업체 1LMA4 니플 스틸 300 Psi 3/8 x 5 In | AB2ECV

APPROVED VENDOR 1LMA4 니플 스틸 300 Psi 3/8 x 5 In

재고 있음 있음
항목: AB2ECV 모델: 1LMA4

그것을 얻으십시오 May 22, 수요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 21,752 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목젖꼭지
기본 연결 유형양쪽 끝에 나사산
본체 재질블랙 스틸
길이5"
최대. 압력300psi @ 150도 F
맥스. 증기 압력4434psi WSP @ 650도 F
외부 Dia.0.675 "
파이프 크기3 / 8 "
스케쥴80
원활한 / 용접심리스
나사 유형NPT
벽 두께0.126 "

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.13
선박 높이 (cm)1.52
선박 길이 (cm)10.67
선박 폭 (cm)1.52
HS 코드7307995015
원산지CN

제품 변형

프로덕트모델길이맥스. 증기 압력외부 Dia.파이프 크기벽 두께가격
승인된 공급업체 1LLU5 니플 스틸 300 Psi 1/8 x 1 1/2 In | AB2EAV 1LLU51.5 "6557psi WSP @ 650도 F0.405 "1 / 8 "0.095 "₩ 7,315
승인된 공급업체 1LLU6 니플 스틸 300 Psi 1/8 x 2 In | AB2EAW 1LLU62"6557psi WSP @ 650도 F0.405 "1 / 8 "0.095 "₩ 7,665
승인된 공급업체 1LLU7 니플 스틸 300 Psi 1/8 x 2 1/2 In | AB2EAX 1LLU72.5 "6557psi WSP @ 650도 F0.405 "1 / 8 "0.095 "₩ 8,365
승인된 공급업체 1LLU8 니플 스틸 300 Psi 1/8 x 3 In | AB2EAY 1LLU83"6557psi WSP @ 650도 F0.405 "1 / 8 "0.095 "₩ 8,277
승인된 공급업체 1LLU9 니플 스틸 300 Psi 1/8 x 3 1/2 In | AB2EAZ 1LLU93.5 "6557psi WSP @ 650도 F0.405 "1 / 8 "0.095 "₩ 5,722
승인된 공급업체 1LLV1 니플 스틸 300 Psi 1/8 x 4 In | AB2EBA 1LLV14"6557psi WSP @ 650도 F0.405 "1 / 8 "0.095 "₩ 5,915
승인된 공급업체 1LLV2 니플 스틸 300 Psi 1/8 x 4 1/2 In | AB2EBB 1LLV24.5 "6557psi WSP @ 650도 F0.405 "1 / 8 "0.095 "₩ 12,967

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

APPROVED VENDOR 1LMA4 니플 스틸 300 Psi 3/8 x 5 In
₩ 21,752 /단위