그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 팔꿈치, 45도 |
본체 재질 | 검은 가단성 철 |
클래스 | 300 |
연결 유형 | FNPT |
최대. 압력 | 1500 psi @ 150도 F |
파이프 크기 | 1.5 " |
포화 증기압 | 300의 PSI |
온도. 범위 | -20도 ~ 550도 F |
선박 중량 (kg) | 0.98 |
선박 높이 (cm) | 6.86 |
선박 길이 (cm) | 10.67 |
선박 폭 (cm) | 7.87 |
HS 코드 | 7307199060 |
원산지 | CN |
모델 | 본체 재질 | 클래스 | 연결 유형 | 최대. 압력 | 파이프 크기 | 포화 증기압 | 온도. 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1LBV2 | 검은 가단성 철 | 300 | FNPT | 2000 psi @ 150도 F | 1 / 4 " | 300의 PSI | -20도 ~ 550도 F | ₩ 21,630 | |
1LBV3 | 검은 가단성 철 | 300 | FNPT | 2000 psi @ 150도 F | 3 / 8 " | 300의 PSI | -20도 ~ 550도 F | ₩ 22,382 | |
1LBV4 | 검은 가단성 철 | 300 | FNPT | 2000 psi @ 150도 F | 1 / 2 " | 300의 PSI | -20도 ~ 550도 F | ₩ 24,185 | |
1LBV5 | 검은 가단성 철 | 300 | FNPT | 2000 psi @ 150도 F | 3 / 4 " | 300의 PSI | -20도 ~ 550도 F | ₩ 26,547 | |
1LBV6 | 검은 가단성 철 | 300 | FNPT | 2000 psi @ 150도 F | 1" | 300의 PSI | -20도 ~ 550도 F | ₩ 32,690 | |
1LBV7 | 검은 가단성 철 | 300 | FNPT | 1500 psi @ 150도 F | 1.25 " | 300의 PSI | -20도 ~ 550도 F | ₩ 52,797 | |
1LBV9 | 검은 가단성 철 | 300 | FNPT | 1500 psi @ 150도 F | 2" | 300의 PSI | -20도 ~ 550도 F | ₩ 97,177 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.