항목 | 스프링 너트 |
기본 소재 | 강철 |
구멍 중심에서 패널 모서리까지 | 0.514 " |
직경 / 나사 크기 | # 8-32 |
마감재 | 블랙 인산 |
패널 두께 | 0.025 ~ 0.040 인치 |
길이 | 0.87 " |
자재 | 스프링 스틸 |
너트 유형 | J 스타일 스프링 너트 |
로크웰 경도 | C40에서 C50로 |
셰이프 | J |
측정 시스템 | 인치 |
두께 | 0.017 " |
스레드 방향 | 오른손 |
나사 유형 | UNC |
타입 | J 스타일 |
폭 | 0.41 " |
선박 중량 (kg) | 0.07 |
선박 높이 (cm) | 4.06 |
선박 길이 (cm) | 8.38 |
선박 폭 (cm) | 5.84 |
HS 코드 | 7318160085 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 직경 / 나사 크기 | 패널 두께 | 길이 | 로크웰 경도 | 두께 | 나사 유형 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1LAZ6 | #8 | 0.045 ~ 0.062 인치 | 0.53 " | C40에서 C50로 | 0.028 " | UNC | 0.5 " | ₩ 74,077 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.