그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 용접 스터드 |
마감재 | 평원 |
머리 Dia. | 0.740 " |
머리 높이 | 0.094 " |
머리 아래 길이 | 2" |
자재 | 강철 |
프로젝션 높이 | 0.045 " |
프로젝션 폭 | 0.120 " |
스레드 방향 | 오른손 |
나사 길이 | 1.955 " |
스레드 크기 | 5 / 16-18 |
나사 유형 | UNC |
타입 | 하단 투영 |
선박 중량 (kg) | 2.06 |
선박 높이 (cm) | 6.35 |
선박 길이 (cm) | 21.84 |
선박 폭 (cm) | 17.27 |
HS 코드 | 7318152055 |
원산지 | CA |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.