항목 | 뚜껑 지지 브래킷 |
마감재 | 골동품 청동 |
하드웨어 | 포함 사항 |
높이 | 5 / 8 " |
길이 | 5.75 " |
자재 | 강철 |
맥스. 각도 (Deg.) | 90 |
최소 개방 깊이 (인치) | 1 |
최소 개방 폭 (인치) | 1 |
타입 | 무거운 의무 |
폭 | 5.75 " |
선박 중량 (kg) | 0.12 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 20.32 |
선박 폭 (cm) | 3.81 |
HS 코드 | 8302423065 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | 마감재 | 하드웨어 | 높이 | 길이 | 타입 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1헥스6 | 황동 | 포함되지 않음 | 3 / 4 " | 7" | 슬라이딩 암 | 7.5 " | ₩ 4,287 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.