항목 | 로우 프로파일 머신 가드 |
색상 | 안전 노란색 |
건설 | 강철 |
지름 | 4.5 " |
자재 | 강철 |
마운팅 플레이트 치수 | 8 x 8 x 3/8 " |
장착 스타일 | 바닥 장착 |
순 무게 | 23의 파운드 |
공칭 길이 | 3 피트 |
갈비뼈 수 | 0 |
전체 높이 | 9" |
전체 길이 | 36 " |
선박 중량 (kg) | 11.79 |
선박 높이 (cm) | 22.86 |
선박 길이 (cm) | 101.6 |
선박 폭 (cm) | 20.32 |
HS 코드 | 7308909590 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.