항목 | 올핏 부싱 |
색상 | 검정 |
홀 직경 | 1.093 " |
내부 Dia. | 0.812 " |
자재 | 열 안정화 나일론 |
외부 Dia. | 1.156 " |
온도. 범위 | -40 ~ + 250F |
두께 | 0.453 " |
두께 공차 | +/- 0.15 " |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 3.81 |
선박 길이 (cm) | 12.7 |
선박 폭 (cm) | 12.7 |
HS 코드 | 3926909980 |
원산지 | US |
모델 | 색상 | 홀 직경 | 내부 Dia. | 외부 Dia. | 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1EML9 | 검정 | 0.625 " | 0.437 " | 0.718 " | 0.406 " | ₩ 8,242 | |
1EMN1 | 백 | 0.625 " | 0.437 " | 0.718 " | 0.406 " | ₩ 10,640 | |
1EMN2 | 검정 | 0.75 " | 0.500 " | 0.859 " | 0.39 " | ₩ 11,025 | |
1EMN3 | 백 | 0.75 " | 0.500 " | 0.859 " | 0.39 " | ₩ 5,180 | |
1EMN4 | 검정 | 0.812 " | 0.500 " | 0.89 " | 0.39 " | ₩ 12,127 | |
1EMN6 | 검정 | 0.875 " | 0.562 " | 0.937 " | 0.453 " | ₩ 6,195 | |
1EMN7 | 백 | 0.875 " | 0.562 " | 0.937 " | 0.453 " | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.