그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 절연 부싱 |
색상 | 검정 |
홀 직경 | 0.625 " |
내부 Dia. | 0.500 " |
자재 | 열 안정화 나일론 |
외부 Dia. | 0.718 " |
온도. 범위 | -40 ~ + 250F |
두께 | 0.406 " |
두께 공차 | +/- 0.15 " |
선박 중량 (kg) | 0.02 |
선박 높이 (cm) | 3.81 |
선박 길이 (cm) | 12.7 |
선박 폭 (cm) | 3.81 |
HS 코드 | 3917400090 |
원산지 | US |
모델 | 색상 | 홀 직경 | 내부 Dia. | 외부 Dia. | 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
쓰리엘리1 | 검정 | 0.187 " | 0.125 " | 0.25 " | 0.234 " | ₩ 5,775 | |
쓰리엘리1 | 검정 | 0.312 " | 0.250 " | 0.375 " | 0.234 " | ₩ 5,162 | |
쓰리엘리1 | 백 | 0.312 " | 0.250 " | 0.375 " | 0.234 " | ₩ 4,322 | |
1ELZ1 | 검정 | 0.468 " | 0.343 " | 0.531 " | 0.25 " | ₩ 3,272 | |
1ELZ2 | 백 | 0.468 " | 0.343 " | 0.531 " | 0.25 " | ₩ 2,555 | |
1ELZ3 | 검정 | 0.5 " | 0.375 " | 0.562 " | 0.25 " | ₩ 5,775 | |
1ELZ4 | 백 | 0.5 " | 0.375 " | 0.562 " | 0.25 " | ₩ 3,727 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.