그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 젖꼭지 |
기본 연결 유형 | 한쪽 끝에서 스레드 |
본체 재질 | 블랙 스틸 |
길이 | 12 " |
최대. 압력 | 300psi @ 550도 F |
맥스. 증기 압력 | 150의 PSI |
외부 Dia. | 1.9 " |
파이프 크기 | 1.5 " |
스케쥴 | 80 |
원활한 / 용접 | 용접 |
나사 유형 | NPT |
벽 두께 | 0.145 " |
선박 중량 (kg) | 1.53 |
선박 높이 (cm) | 2.29 |
선박 길이 (cm) | 30.73 |
선박 폭 (cm) | 2.29 |
HS 코드 | 7307995015 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 벽 두께 | 기본 연결 유형 | 본체 재질 | 길이 | 최대. 압력 | 외부 Dia. | 파이프 크기 | 스케쥴 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1CPP3 | 0.145 " | 한쪽 끝에서 스레드 | 블랙 스틸 | 1.5 " | 300psi @ 550도 F | 1.9 " | 1.5 " | 80 | ₩ 7,122 | ||
1CPP6 | 0.145 " | 한쪽 끝에서 스레드 | 블랙 스틸 | 4" | 300psi @ 550도 F | 1.9 " | 1.5 " | 80 | ₩ 14,665 | ||
1CPP7 | 0.145 " | 한쪽 끝에서 스레드 | 블랙 스틸 | 6" | 300psi @ 550도 F | 1.9 " | 1.5 " | 80 | ₩ 20,947 | ||
1CPP9 | 0.154 " | 한쪽 끝에서 스레드 | 블랙 스틸 | 1.5 " | 300psi @ 550도 F | 2.375 " | 2" | 80 | ₩ 8,732 | ||
1심폐소생술1 | 0.154 " | 한쪽 끝에서 스레드 | 블랙 스틸 | 2" | 300psi @ 550도 F | 2.375 " | 2" | 80 | ₩ 12,110 | ||
1심폐소생술2 | 0.154 " | 한쪽 끝에서 스레드 | 블랙 스틸 | 3" | 300psi @ 550도 F | 2.375 " | 2" | 80 | ₩ 16,765 | ||
1심폐소생술3 | 0.154 " | 한쪽 끝에서 스레드 | 블랙 스틸 | 4" | 300psi @ 550도 F | 2.375 " | 2" | 80 | ₩ 19,932 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.