그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 버킷 치아 쟁기 볼트 |
마감재 | 평원 |
학년 | 8 |
헤드 각도 | 60도 |
머리 Dia. | 1.634 " |
머리 높이 | 0.616 " |
헤드 유형 | # 7 잠금 키 포함 |
키 높이 | 0.473 " |
길이 | 4.5 " |
자재 | 합금강 |
인장 강도 | SAE J 429PSI |
스레드 크기 | 1-8 |
타입 | 카운터 싱크 |
선박 중량 (kg) | 0.47 |
선박 높이 (cm) | 4.32 |
선박 길이 (cm) | 11.68 |
선박 폭 (cm) | 4.32 |
HS 코드 | 7318152055 |
원산지 | KR |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.