항목 | 쟁기 볼트 |
마감재 | 평원 |
학년 | 8 |
헤드 각도 | 80도 |
머리 Dia. | 1.044 " |
머리 높이 | 0.516 " |
헤드 유형 | # 3 돔 |
길이 | 3.25 " |
자재 | 합금강 |
정사각형 너비 | 0.64 " |
인장 강도 | SAE J 429PSI |
스레드 크기 | 5 / 8-11 |
타입 | 접시 머리 사각 목 |
선박 중량 (kg) | 0.68 |
선박 높이 (cm) | 6.86 |
선박 길이 (cm) | 8.64 |
선박 폭 (cm) | 7.11 |
HS 코드 | 7318152055 |
원산지 | KR |
프로덕트 | 모델 | 마감재 | 학년 | 머리 Dia. | 길이 | 자재 | 정사각형 너비 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1CFV8 | 평원 | 8 | 1.044 " | 3" | 합금강 | 0.64 " | ₩ 27,572 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.