APPROVED VENDOR 19F837 Cg 흰색 1.5 x 96인치 접착식 마운팅 스트립
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 코너 가드 |
색상 | 백 |
코너 | 1 |
마감재 | 곡물 |
높이 | 96 " |
자재 | PVC 플라스틱 |
설치 | 점착제 |
면 수 | 2 |
두께 | 0.085 " |
폭 | 1.5 " |
선박 중량 (kg) | 0.68 |
선박 높이 (cm) | 3.81 |
선박 길이 (cm) | 243.84 |
선박 폭 (cm) | 3.81 |
HS 코드 | 3916200091 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 마감재 | 높이 | 자재 | 설치 | 두께 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19F831 | 백 | 곡물 | 48 " | PVC 플라스틱 | 점착제 | 0.085 " | 1.5 " | ₩ 25,585 | ||
19F832 | 베이지색 | 곡물 | 48 " | PVC 플라스틱 | 점착제 | 0.085 " | 1.5 " | ₩ 25,585 | ||
19F838 | 베이지색 | 부드럽게 | 96 " | PVC 플라스틱 | 점착제 | 0.085 " | 1.5 " | ₩ 129,902 | RFQ
| |
19F839 | 백 | 곡물 | 96 " | PVC 플라스틱 | 16 개의 벽 구멍 | 0.085 " | 1.5 " | ₩ 50,312 | RFQ
| |
19F841 | 백 | 부드럽게 | 96 " | PVC 플라스틱 | 점착제 | 0.085 " | 2" | ₩ 93,397 | RFQ
| |
19F842 | 아몬드 | 부드럽게 | 96 " | PVC 플라스틱 | 점착제 | 0.085 " | 2" | ₩ 93,397 | RFQ
| |
19F843 | 검정 | 부드럽게 | 96 " | PVC 플라스틱 | 점착제 | 0.085 " | 2" | ₩ 93,397 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.