항목 | 카바이드 버 |
각도 | 22 학위 |
커터 직경 | 1 / 4 " |
최첨단 유형 | 더블 컷 |
절단 길이 | 1 / 2 " |
최대 RPM | 20000-30000 |
전체 길이 | 2" |
생크 재질 | 경화 강 |
생크 크기 | 1 / 4 " |
셰이프 | 뾰족한 원뿔 |
거래 번호 | SM-1 |
선박 중량 (kg) | 0.01 |
선박 높이 (cm) | 1.02 |
선박 길이 (cm) | 8.38 |
선박 폭 (cm) | 1.02 |
HS 코드 | 8207901500 |
원산지 | CN |
모델 | 각도 | 커터 직경 | 절단 길이 | 최대 RPM | 전체 길이 | 생크 크기 | 거래 번호 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19D899 | 28 학위 | 1 / 2 " | 7 / 8 " | 15000-40000 | 2.75 " | 1 / 4 " | SM-5 | ₩ 64,942 | |
19D902 | 14 학위 | 1 / 4 " | 3 / 4 " | 20000-30000 | 2" | 1 / 4 " | SM-2 | ₩ 32,987 | |
19D903 | 10 학위 | 1 / 4 " | 1" | 30000-40000 | 2" | 1 / 4 " | SM-3 | ₩ 36,575 | |
19D904 | 22 학위 | 1 / 4 " | 1 / 2 " | 30000-40000 | 2" | 1 / 8 " | SM-51 | ₩ 22,907 | |
19D908 | 28 학위 | 3 / 8 " | 5 / 8 " | 20000-40000 | 2.5 " | 1 / 4 " | SM-4 | ₩ 57,942 | |
19D909 | 31 학위 | 5 / 8 " | 1" | 12000-25000 | 2.875 " | 1 / 4 " | SM-6 | ₩ 95,200 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.