항목 | 카바이드 버 |
커터 직경 | 1 / 8 " |
최첨단 유형 | 더블 컷 |
절단 길이 | 1 / 2 " |
최대 RPM | 40000-70000 |
전체 길이 | 2" |
생크 재질 | 카바이드 |
생크 크기 | 1 / 4 " |
셰이프 | 원통형 볼 코 |
거래 번호 | SC-11 |
선박 중량 (kg) | 0.01 |
선박 높이 (cm) | 0.76 |
선박 길이 (cm) | 7.87 |
선박 폭 (cm) | 1.02 |
HS 코드 | 8207901500 |
원산지 | CN |
모델 | 커터 직경 | 절단 길이 | 최대 RPM | 전체 길이 | 생크 재질 | 생크 크기 | 거래 번호 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19D822 | 1 / 2 " | 1" | 15000-40000 | 2.75 " | 경화 강 | 1 / 4 " | SC-5 | ₩ 62,860 | |
19D823 | 1 / 4 " | 5 / 8 " | 30000-40000 | 2" | 카바이드 | 1 / 4 " | SC-1 | ₩ 29,942 | |
19D824 | 1 / 4 " | 1 / 2 " | 30000-40000 | 2" | 경화 강 | 1 / 8 " | SC-51 | ₩ 21,997 | |
19D826 | 1 / 8 " | 9 / 16 " | 40000-70000 | 1.5 " | 카바이드 | 1 / 8 " | SC-42 | ₩ 13,457 | |
19D827 | 3 / 8 " | 3 / 4 " | 20000-40000 | 2.5 " | 경화 강 | 1 / 4 " | SC-3 | ₩ 40,985 | |
19D828 | 3 / 16 " | 5 / 8 " | 20000-30000 | 2" | 경화 강 | 1 / 4 " | SC-14 | ₩ 19,722 | |
19D829 | 5 / 8 " | 1" | 12000-25000 | 2.75 " | 카바이드 | 1 / 4 " | SC-6 | ₩ 86,205 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.