항목 | 압력계 |
정확성 | +/- 3-2-3 % |
케이스 색상 | 검정 |
케이스 재질 | 강철 |
연결 위치 | Top |
연결 크기 | 3/4 "암 호스 스레드 |
다이얼 크기 | 2" |
게이지 유형 | 맥스. 독서 |
졸업 | 40의 PSI |
렌즈 재질 | 아크릴 |
작동 온도 범위 | 화씨 32도 ~ 140도 |
범위 | 0 ~ 160 psi |
반지 재질 | 크롬 도금 |
최소 졸업 | 2의 PSI |
소켓 재질 | 구리 합금 HPb59-1 |
튜브 재질 | 구리 합금 |
선박 중량 (kg) | 0.18 |
선박 높이 (cm) | 10.92 |
선박 길이 (cm) | 8.13 |
선박 폭 (cm) | 4.57 |
HS 코드 | 9026208000 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 졸업 | 범위 | 최소 졸업 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
18C830 | 50의 PSI | 0 ~ 300 psi | 5의 PSI | ₩ 19,180 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.