그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 압력계 |
정확성 | + /-1.5의 % |
케이스 색상 | 검정 |
케이스 재질 | 강철 |
연결 위치 | 낮 춥니 다 |
연결 크기 | 1 / 4 "NPT |
다이얼 크기 | 2.5 " |
게이지 유형 | 저압 다이어프램 |
렌즈 재질 | 폴리 카보네이트 |
작동 온도 범위 | -40도 ~ 160도 F |
범위 | 0 ~ 100 "H2O |
최소 졸업 | 1 "H2O |
소켓 재질 | 구리 합금 HPb59-1 |
튜브 재질 | 구리 합금 |
선박 중량 (kg) | 0.18 |
선박 높이 (cm) | 9.14 |
선박 길이 (cm) | 7.11 |
선박 폭 (cm) | 5.08 |
HS 코드 | 9026208000 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 렌즈 재질 | 정확성 | 케이스 색상 | 작동 온도 범위 | 범위 | 반지 재질 | 최소 졸업 | 소켓 재질 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11A485 | 유리 | + /-0.5의 % | 검정 | -40도 ~ 140도 F | 0 ~ 30 psi | - | 0.2의 PSI | 황동 | ₩ 285,232 | ||
11A486 | 유리 | + /-0.5의 % | 검정 | -40도 ~ 140도 F | 0 ~ 60 psi | - | 0.5의 PSI | 황동 | ₩ 139,895 | ||
11A491 | 유리 | + /-0.5의 % | 검정 | -40도 ~ 140도 F | 0 ~ 600 psi | - | 5의 PSI | 황동 | ₩ 135,747 | ||
11A495 | 유리 | + /-0.5의 % | 검정 | -40도 ~ 140도 F | 0 ~ 400 psi | - | 5의 PSI | 황동 | ₩ 285,232 | ||
11A497 | 폴리 카보네이트 | + /-0.5의 % | 검정 | -40도 ~ 140도 F | 0 ~ 60 psi | - | 0.5의 PSI | 황동 | ₩ 310,765 | ||
11A521 | 유리 | + /-0.5의 % | 검정 | -40도 ~ 200도 F | 0 ~ 600 psi | - | 5의 PSI | 황동 | ₩ 392,717 | ||
11A524 | 유리 | + /-0.5의 % | 은 | -40도 ~ 140도 F | 30 "Hg Vac ~ 100 Psi | - | 1 인치 Hg, 0.5psi | 황동 | ₩ 263,445 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.