항목 | 골판지 직기 튜브 |
색상 | 검정 |
내부 Dia. | 1.42 " |
길이 | 50ft. |
자재 | 나일론 |
공칭 사이즈 | 1.25 " |
외부 Dia. | 1.673 " |
크기 | 1 1/4파운드 |
온도. 범위 | 40 ~ 248도 F |
타입 | 높은 온도 |
벽 두께 | 0.0295 ' |
선박 중량 (kg) | 2.93 |
선박 높이 (cm) | 19.81 |
선박 길이 (cm) | 56.64 |
선박 폭 (cm) | 56.13 |
HS 코드 | 3926909980 |
원산지 | TH |
프로덕트 | 모델 | 자재 | 외부 Dia. | 온도. 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
16Y255 | 폴리에틸렌 | 1.661 " | 30 ~ 175도 F | ₩ 136,377 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.