항목 | 골판지 직기 튜브 |
색상 | 검정 |
내부 Dia. | 0.86 " |
길이 | 100ft. |
자재 | 폴리에틸렌 |
공칭 사이즈 | 3 / 4 " |
외부 Dia. | 1.118 " |
크기 | 3 / 4 " |
온도. 범위 | 30 ~ 175도 F |
벽 두께 | 0.019 " |
선박 중량 (kg) | 3.02 |
선박 높이 (cm) | 20.07 |
선박 길이 (cm) | 56.9 |
선박 폭 (cm) | 55.88 |
HS 코드 | 3926909980 |
원산지 | TH |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.