그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스레드 생크 드릴 비트 |
동등한 십진수 | . 1890 |
마감재 | 검은 산화물 |
플루트 길이 | 9 / 16 " |
자재 | 코발트 M35 |
전체 길이 | 1 1 / 14 " |
포인트 각도 | 135 학위 |
생크 크기 | 1 / 4-28 |
와이어 크기 | #12 |
선박 중량 (kg) | 0.01 |
선박 높이 (cm) | 1.02 |
선박 길이 (cm) | 7.11 |
선박 폭 (cm) | 1.02 |
HS 코드 | 7318158082 |
원산지 | CN |
모델 | 동등한 십진수 | 플루트 길이 | 분수 크기 | 전체 길이 | 와이어 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16W759 | . 0938 | 5 / 16 " | 3 / 32 " | 1 / 2 " | - | ₩ 1,785 | |
16W760 | . 0980 | 5 / 16 " | - | 1 / 2 " | #40 | ₩ 11,252 | |
16W762 | . 1250 | 5 / 16 " | 1 / 8 " | 1 / 2 " | - | ₩ 6,982 | |
16W763 | . 1285 | 5 / 16 " | - | 9 / 16 " | #30 | ₩ 10,657 | |
16W766 | . 1562 | 5 / 16 " | 5 / 32 " | 9 / 16 " | - | ₩ 1,032 | |
16W767 | . 1590 | 5 / 16 " | - | 9 / 16 " | #21 | ₩ 10,657 | |
16W768 | . 1610 | 5 / 16 " | - | 9 / 16 " | #20 | ₩ 11,672 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.