APPROVED VENDOR 16600 심 스톡 롤 냉간 저강 0.0200 In
그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 심 스톡 |
길이 허용차 | + 3 / -0.250 " |
자재 | 저탄소 강 |
로크웰 경도 | B90 |
크기 | 12 x 120 " |
기질 | 풀 하드 |
인장 강도 | 80,000의 PSI |
두께 | 0.508mm |
두께 공차 | +/- 0.001 " |
타입 | 롤 |
폭 포용력 | +/- 0.010 " |
선박 중량 (kg) | 4.07 |
선박 높이 (cm) | 31.75 |
선박 길이 (cm) | 30.99 |
선박 폭 (cm) | 31.5 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | US |
모델 | 두께 공차 | 길이 허용차 | 자재 | 폭 포용력 | 로크웰 경도 | 크기 | 기질 | 인장 강도 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16140 | +/- 0.0001 " | + 3 / -0.250 " | 저탄소 강 | +/- 0.010 " | B90 | 12 x 120 " | 풀 하드 | 80,000의 PSI | ₩ 184,345 | |
16205 | +/- 0.0002 " | + 3 / -0.250 " | 저탄소 강 | +/- 0.010 " | B90 | 12 x 120 " | 풀 하드 | 80,000의 PSI | ₩ 113,785 | |
16255 | +/- 0.0003 " | + 3 / -0.250 " | 저탄소 강 | +/- 0.010 " | B90 | 12 x 120 " | 풀 하드 | 80,000의 PSI | ₩ 120,172 | |
16290 | +/- 0.0005 " | + 3 / -0.250 " | 저탄소 강 | +/- 0.010 " | B90 | 12 x 120 " | 풀 하드 | 80,000의 PSI | ₩ 106,995 | |
16330 | +/- 0.0005 " | + 3 / -0.250 " | 저탄소 강 | +/- 0.010 " | B90 | 12 x 120 " | 풀 하드 | 80,000의 PSI | ₩ 105,735 | |
16355 | +/- 0.0005 " | + 3 / -0.250 " | 저탄소 강 | +/- 0.010 " | B90 | 12 x 120 " | 풀 하드 | 80,000의 PSI | ₩ 106,470 | |
16380 | +/- 0.00075 " | + 3 / -0.250 " | 저탄소 강 | +/- 0.010 " | B90 | 12 x 120 " | 풀 하드 | 80,000의 PSI | ₩ 115,885 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.