그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 카톤 씰링 테이프 |
접착력 | 55 온스 / 인치 |
점착제 | 검드 |
색상 | 갈색과 빨간색 텍스트 |
길이 | 450ft. |
자재 | 크래프트 종이 |
성능 온도. | -30도 ~ 325도 F |
셰이프 | 연속 롤 |
두께 | 6만 |
폭 | 3" |
선박 중량 (kg) | 1.34 |
선박 높이 (cm) | 7.62 |
선박 길이 (cm) | 17.02 |
선박 폭 (cm) | 17.02 |
HS 코드 | 4811412100 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 폭 | 접착력 | 점착제 | 색상 | 길이 | 자재 | 성능 온도. | 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15C745 | 2" | 46 온스 / 인치 | 합성 고무 / 수지 핫멜트 | 파란색 텍스트가있는 흰색 | 55일 | 폴리 프로필렌 | 화씨 45도 ~ 120도 | 1.9만 | ₩ 22,225 | ||
15C746 | 2" | 46 온스 / 인치 | 합성 고무 / 수지 핫멜트 | 파란색 텍스트가있는 흰색 | 55일 | 폴리 프로필렌 | 화씨 45도 ~ 120도 | 1.9만 | ₩ 22,225 | ||
15C747 | 2" | 46 온스 / 인치 | 합성 고무 / 수지 핫멜트 | 파란색과 빨간색 텍스트가있는 흰색 | 55일 | 폴리 프로필렌 | 화씨 45도 ~ 120도 | 1.9만 | ₩ 9,852 | ||
15C748 | 2" | 46 온스 / 인치 | 합성 고무 / 수지 핫멜트 | 빨간색 텍스트가있는 흰색 | 55일 | 폴리 프로필렌 | 화씨 45도 ~ 120도 | 1.9만 | ₩ 12,582 | ||
15C749 | 2" | 46 온스 / 인치 | 합성 고무 / 수지 핫멜트 | 파란색과 빨간색 텍스트가있는 흰색 | 55일 | 폴리 프로필렌 | 화씨 45도 ~ 120도 | 1.9만 | ₩ 10,062 | ||
15C750 | 2" | 46 온스 / 인치 | 합성 고무 / 수지 핫멜트 | 빨간색 텍스트가있는 황갈색 | 55일 | 폴리 프로필렌 | 화씨 45도 ~ 120도 | 1.9만 | ₩ 13,212 | ||
15C751 | 2" | 46 온스 / 인치 | 합성 고무 / 수지 핫멜트 | 빨간색 텍스트가있는 흰색 | 55일 | 폴리 프로필렌 | 화씨 45도 ~ 120도 | 1.9만 | ₩ 22,225 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.