그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 필름 테이프 |
접착력 | 50 온스 / 인치 |
점착제 | 아크릴 |
색상 | 초기화 |
길이 | 5일 |
자재 | 폴리에틸렌 |
성능 온도. | 최대 200도 F |
셰이프 | 연속 롤 |
인장 강도 | 18 파운드 / 인치 |
두께 | 5만 |
폭 | 1" |
선박 중량 (kg) | 0.04 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 5.84 |
선박 폭 (cm) | 5.84 |
HS 코드 | 3919102055 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 셰이프 | 접착력 | 점착제 | 인장 강도 | 두께 | 폭 | 색상 | 지름 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15C550 | 연속 롤 | 22 온스 / 인치 | 실리콘 | 32 파운드 / 인치 | 2.6만 | 1 / 4 " | 호박색 | - | ₩ 10,762 | ||
15C551 | 연속 롤 | 22 온스 / 인치 | 실리콘 | 32 파운드 / 인치 | 2.6만 | 1 / 2 " | 호박색 | - | ₩ 19,792 | ||
15C553 | 연속 롤 | 22 온스 / 인치 | 실리콘 | 32 파운드 / 인치 | 2.6만 | 1" | 호박색 | - | ₩ 34,895 | ||
15C555 | 연속 롤 | 22 온스 / 인치 | 실리콘 | 32 파운드 / 인치 | 2.6만 | 1 / 4 " | 호박색 | - | ₩ 36,085 | ||
15C556 | 연속 롤 | 22 온스 / 인치 | 실리콘 | 32 파운드 / 인치 | 2.6만 | 1 / 2 " | 호박색 | - | ₩ 76,685 | ||
15C557 | 연속 롤 | 22 온스 / 인치 | 실리콘 | 32 파운드 / 인치 | 2.6만 | 3 / 4 " | 호박색 | - | ₩ 115,430 | ||
15C558 | 연속 롤 | 22 온스 / 인치 | 실리콘 | 32 파운드 / 인치 | 2.6만 | 1" | 호박색 | - | ₩ 122,045 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.