그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 범용 서모 스탯 가드 |
색상 | 탄 |
마감재 | 탄 커버,베이스 및 링 |
안쪽 깊이 | 2-1 / 2 " |
내부 높이 | 4.625 " |
안쪽 너비 | 5.25 " |
자재 | 금속 |
산 | 수평 또는 수직 |
외부 깊이 | 2-5 / 8 인치 |
외부 높이 | 5.187 " |
바깥 쪽 너비 | 5 13 / 16 " |
타입 | 보편적 인 |
선박 중량 (kg) | 0.66 |
선박 높이 (cm) | 8.13 |
선박 길이 (cm) | 16 |
선박 폭 (cm) | 13.72 |
HS 코드 | 9032906020 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 바깥 쪽 너비 | 색상 | 마감재 | 안쪽 깊이 | 내부 높이 | 안쪽 너비 | 자재 | 외부 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13J040 | 7.25 " | 탄 | 탄 커버,베이스 및 링 | 3" | 8.625 " | 6.75 " | 금속 | 9.187 " | ₩ 86,257 | ||
13J042 | 6.25 " | 탄 | 탄 커버,베이스 및 링 | 3-3 / 8 " | 7.875 " | 5 11 / 16 " | 0.40 스틸 | 8.437 " | ₩ 73,972 | ||
13J043 | 6.25 " | 탄 | 탄 커버,베이스 및 링 | 3-3 / 8 " | 7.875 " | 5 11 / 16 " | 금속 | 8.437 " | ₩ 81,147 | ||
13J044 | 7.25 " | 은 | 광택 커버,베이스 및 링 | 3" | 8.625 " | 6.75 " | 304 스테인레스 스틸 | 9.187 " | ₩ 151,077 | ||
13J045 | 5 13 / 16 " | 은 | 광택 커버,베이스 및 링 | 2-1 / 2 " | 4.625 " | 5.25 " | 304 스테인레스 스틸 | 5.187 " | ₩ 82,285 | ||
13J046 | 6.25 " | 은 | 광택 커버,베이스 및 링 | 3-3 / 8 " | 7.875 " | 5 11 / 16 " | 304 스테인레스 스틸 | 8.437 " | ₩ 115,867 | ||
13J047 | 6.25 " | 은 | 광택 커버,베이스 및 링 | 3-3 / 8 " | 7.875 " | 5 11 / 16 " | 304 스테인레스 스틸 | 8.437 " | ₩ 123,392 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.