항목 | 디지털 패널 미터 |
정확성 | I/P의 +/-0.2% +/-0.2Hz |
커넥터 타입 | 스크류 터미널 |
디스플레이 | 회색 LCD |
표시 자리 | 3.5 |
디스플레이 스팬 | 20 ~ 199.9 |
자극 | 아니 |
맞다 | 표준 3/648 DIN 컷 아웃 |
입력 범위 | 20 ~ 199.9Hz |
전원 필수 | 85-250 VAC |
프로세스 연결 | 아니 |
스타일 | 24 X 72 |
타입 | 진동수 |
선박 중량 (kg) | 0.59 |
선박 높이 (cm) | 4.32 |
선박 길이 (cm) | 12.45 |
선박 폭 (cm) | 9.14 |
HS 코드 | 9030330040 |
원산지 | IN |
프로덕트 | 모델 | 디스플레이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
12G513 | 적색 LCD | ₩ 172,340 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.