그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 관 재료 |
내부 Dia. | 0.347 " |
길이 | 3ft. |
자재 | 황동 |
외부 Dia. | 3 / 8 " |
파이프 크기 | 3 / 8 " |
타입 | 배관, H VAC 및 자동차에 대한 원활한 |
벽 두께 | 0.014 " |
선박 중량 (kg) | 0.25 |
선박 높이 (cm) | 1.27 |
선박 길이 (cm) | 91.44 |
선박 폭 (cm) | 3.05 |
HS 코드 | 7411211000 |
원산지 | US |
모델 | 내부 Dia. | 자재 | 외부 Dia. | 파이프 크기 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1109 | 0.097 " | 알류미늄 | 1 / 8 " | - | 배관, H VAC 및 자동차용 이음매 없는 구조 | ₩ 26,302 | |
1110 | 0.128 " | 알류미늄 | 5 / 32 " | - | 배관, H VAC 및 자동차용 이음매 없는 구조 | ₩ 27,877 | |
1111 | 0.160 " | 알류미늄 | 3 / 16 " | - | 배관, H VAC 및 자동차용 이음매 없는 구조 | ₩ 34,790 | |
1112 | 0.191 " | 알류미늄 | 7 / 32 " | - | 배관, H VAC 및 자동차용 이음매 없는 구조 | ₩ 36,120 | |
1113 | 0.222 " | 알류미늄 | 1 / 4 " | - | 배관, H VAC 및 자동차용 이음매 없는 구조 | ₩ 32,480 | |
1114 | 0.253 " | 알류미늄 | 9 / 32 " | - | 배관, H VAC 및 자동차용 이음매 없는 구조 | ₩ 34,230 | |
1115 | 0.285 " | 알류미늄 | 5 / 16 " | - | 배관, H VAC 및 자동차용 이음매 없는 구조 | ₩ 29,155 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.