항목 | 증발 식 쿨러 모터 |
주변 온도. 범위 | 40도 C |
Enclosure | Dripproof 열기 |
Frame | 182T |
완전 부하 암페어 | 10.6 / .9.6 / 4.8 |
HP | 3 |
Hz | 50/60 |
맥스. 주변 온도. | 40도 C |
모터 응용 | HVAC/R |
모터 디자인 | 3 위상 |
모터 인클로저 설계 | Dripproof 열기 |
모터 장착 유형 | 리지드베이스 |
모터 샤프트 회전 | CWSE |
모터 서브 애플리케이션 | 증발 냉각기 |
모터 열 보호 | 없음 |
모터 유형 | 3 위상 |
설치 | Base |
명판 RPM | 1800 |
속도의 수 | 1 |
상 | 3 |
회전 | CWSE |
RPM 범위 | 1701-1800 |
샤프트 디아. | 1.125 " |
열 보호 | 없음 |
전압 | 208-230/460 |
선박 중량 (kg) | 31.75 |
선박 높이 (cm) | 32.77 |
선박 길이 (cm) | 39.88 |
선박 폭 (cm) | 35.56 |
HS 코드 | 8501514040 |
원산지 | MX |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.