항목 | 마그네틱 라벨 홀더 |
색상 | 흰색 뒷면 |
마감재 | 클리어 슬리브 |
맞다 | 2 x 4 "인서트 |
높이 | 2" |
홀더 스타일 | 포켓 |
길이 | 1 / 32 " |
자재 | 플라스틱 슬리브, 마그네틱 백킹 |
실장 형 | 마그네틱 |
크기 | 2 x 4 " |
두께 | 1 / 32 " |
폭 | 4" |
선박 중량 (kg) | 1.2 |
선박 높이 (cm) | 7.11 |
선박 길이 (cm) | 12.7 |
선박 폭 (cm) | 9.65 |
HS 코드 | 8505192000 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 맞다 | 높이 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
10E822 | 1 x 4 "인서트 | 1" | 1 x 4 " | ₩ 247,590 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.