플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

승인된 공급업체 1 X 3/4 150 HB 316 육각 부싱 1 x 3/4인치 나사산 316 스테인리스 스틸 | AE9GDW 6JK47

APPROVED VENDOR 1 x 3/4 150 HB 316 육각 부싱 1 x 3/4 인치 나사산 316 스테인리스 스틸

재고 있음 있음
항목: AE9GDW 모델: 1X3/4 150 HB 316크로스 참조: 6JK47

그것을 얻으십시오 May 21, 화요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 17,080 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목육각 부싱
본체 재질316 스테인레스 스틸
연결 유형MNPT x FNPT
최대. 압력300의 PSI
맥스. 증기 압력150의 PSI
파이프 크기1 "x 3 / 4"

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.07
선박 높이 (cm)3.3
선박 길이 (cm)4.32
선박 폭 (cm)4.32
HS 코드7307290090
원산지CN

제품 변형

프로덕트모델본체 재질파이프 크기가격
승인된 공급업체 1LTC5 육각 부싱 1/4 x 1/8인치 304 스테인리스 스틸 150 Psi | AB2FHK 4464K381 1LTC5304 스테인레스 스틸1 / 4 "X 1 / 8"₩ 5,477
승인된 공급업체 1LTC6 육각 부싱 3/8 x 1/8인치 304 스테인리스 스틸 150 Psi | AB2FHL 4464K641 1LTC6304 스테인레스 스틸3 / 8 "X 1 / 8"₩ 5,827
승인된 공급업체 1LTC7 육각 부싱 3/8 x 1/4인치 304 스테인리스 스틸 150 Psi | AB2FHM 4464K382 1LTC7304 스테인레스 스틸3 / 8 "X 1 / 4"₩ 6,177
승인된 공급업체 1LTC8 육각 부싱 1/2 x 1/8인치 304 스테인리스강 150 Psi | AB2FHN 4464K397 1LTC8304 스테인레스 스틸1 / 2 "X 1 / 8"₩ 8,347
승인된 공급업체 1LTC9 육각 부싱 1/2 x 1/4인치 304 스테인리스 스틸 150 Psi | AB2FHP 4464K642 1LTC9304 스테인레스 스틸1 / 2 "X 1 / 4"₩ 8,732
승인된 공급업체 1LTE1 육각 부싱 1/2 x 3/8인치 304 스테인리스 스틸 150 Psi | AB2FHQ 4464K383 1LTE1304 스테인레스 스틸1 / 2 "X 3 / 8"₩ 7,962
승인된 공급업체 1LTE2 육각 부싱 3/4 x 1/8인치 304 스테인리스 강 150 Psi | AB2FHR 4464K398 1LTE2304 스테인레스 스틸3 / 4 "X 1 / 8"₩ 11,165

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

APPROVED VENDOR 1 x 3/4 150 HB 316 육각 부싱 1 x 3/4 인치 나사산 316 스테인리스 스틸
₩ 17,080 /단위