그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 파워 필터 |
깊이 | 9.45 " |
인클로저 재질 | 강철 |
외함 유형 | 강철 |
필터 유형 | 필터링 |
녹색 인증 또는 기타 인정 | RoHs 지령 |
길이 | 17.13 " |
번개 전류 | 3400 줄 |
위치 유형 | 고문 |
자재 | 스틸, 플라스틱 |
맥스. 지속적인 작동 전압 | 120 |
맥스. 모드 별 서지 전류 | 120 |
맥스. 위 상당 서지 전류 | 120 |
보호 모드 | 서지 보호 및 필터링 |
장착 스타일 | 고립되어있다 |
소음 감소 등급 NRR | 100 kHz ~ 10 MHz |
상 | 1 |
정격 줄 | 3400 |
단락 전류 등급 | 15 |
타입 | G 타입 |
전압 | 120 |
전압 보호 레벨 | 40 미만 |
전압 보호 등급 | 40 미만 |
폭 | 1.71 " |
철사 게이지 | 5-15R |
선박 중량 (kg) | 4.85 |
선박 높이 (cm) | 8.13 |
선박 길이 (cm) | 55.12 |
선박 폭 (cm) | 33.27 |
HS 코드 | 8537109070 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.